Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Miniatur-Gehäuse, (L x B x H) 50 x 35 x 20 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Miniatur-Gehäuse, (L x B x H) 50 x 35 x 20 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 155
ABS Miniatur-Gehäuse, (L x B x H) 50 x 35 x 20 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 155
Artikel-Nr.:
     4502-61H2083
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551GRBK
EAN/GTIN:
     4099889528336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Kunststoffgehäuse
Miniatur-Gehäuse, 1551GRBK, Hammond Features * Ideal geeignet für die Montage kleiner Leiterplatten oder als Vergussgehäuse. * Wahlweise aus schwarzem, grauem oder transluzentem blauen Allzweck-ABS-Kunststoff geformt. * Oberfläche mit satinierter Textur. * Komplett mit Deckel und zwei selbstschneidenden Schrauben * Diese Serie ist auch mit Flanschdeckeln erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
20 mm
Länge:
50 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, universalgehäuse schwarz, fernbedienungs gehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 2,05*
€ 3,23*
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 3,43*
1
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 3,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.