Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 64mm; Y: 98mm; Z: 36mm; 1590Z; Aluminium; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 64mm; Y: 98mm; Z: 36mm; 1590Z; Aluminium; IP68
Gehäuse: universell; X: 64mm; Y: 98mm; Z: 36mm; 1590Z; Aluminium; IP68
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1590Z062BK
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590Z062BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Durchgangsdose
Universalgehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 98mm
Größe X: 64mm
Größe Z: 36mm
Deckelfarben: schwarz
Gehäuseserie: 1590Z
Entspricht Norm: UL 508
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,45*
€ 24,44*
€ 6,90*
ab € 14,68*
€ 26,58*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 14,00*
€ 26,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.