Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 98 x 64 x 36 mm, schwarz (RAL 9005), IP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 98 x 64 x 36 mm, schwarz (RAL 9005), IP6
Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 98 x 64 x 36 mm, schwarz (RAL 9005), IP6
Artikel-Nr.:
     4502-61H2845
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590Z062BK
EAN/GTIN:
     4099889535235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Durchgangsdose
Universalgehäuse
Druckgussgehäuse, 1590Z062BK, Hammond Features * Robustes, elektronisches Instrumentengehäuse aus Aluminiumdruckgusslegierung (robust und dennoch leicht zu bearbeiten). * Die zweiteilige "Nut & Feder"-Konstruktion mit einer einteiligen Silikongummidichtung bietet Schutz gegen den Zugang von Staub und Wasser. * Ideal für wiederholtes Öffnen und Schließen. * Vier versenkte Maschinenschrauben aus Edelstahl sichern den Deckel in den Gewindebohrungen. * Einfache Wandmontage durch "Durchgangsdose - Sackloch" Konstruktion, außerhalb des Dichtungsschutzes.
Weitere Informationen:
Breite:
64 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
36 mm
Länge:
98 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,68*
€ 26,58*
€ 6,90*
ab € 13,99*
€ 26,79*
€ 8,95*
ab € 18,84*
€ 26,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.