Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; 1599; X: 140mm; Y: 220mm; Z: 40,5mm; ABS; schwarz; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; 1599; X: 140mm; Y: 220mm; Z: 40,5mm; ABS; schwarz; IP54
Gehäuse: Pult; 1599; X: 140mm; Y: 220mm; Z: 40,5mm; ABS; schwarz; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1599KTLBK
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599KTLBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse hammond
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 220mm
Größe X: 140mm
Größe Z: 40,5mm
Gehäuseserie: 1599
Verschlussart: geschraubt
Maß D: 18mm
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse, pultgehäuse 220x 330
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,15*
€ 16,62*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,34*
€ 18,24*
€ 6,90*
ab € 9,94*
€ 18,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.