Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; 512; X: 76mm; Y: 133mm; Z: 51mm; Stahl; dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; 512; X: 76mm; Y: 133mm; Z: 51mm; Stahl; dunkelgrau
Gehäuse: Pult; 512; X: 76mm; Y: 133mm; Z: 51mm; Stahl; dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     2805-HM-512-0900
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     512-0900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
Pultgehäuse
Netztrafo
Netztransformator
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Stahl
Gehäusefarbe: dunkelgrau
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 133mm
Größe X: 76mm
Größe Z: 51mm
Deckelfarben: hellgrau
Gehäuseserie: 512
Verschlussart: geschraubt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,36*
€ 18,28*
€ 6,90*
ab € 13,65*
€ 19,54*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,95*
€ 19,59*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 17,74*
€ 30,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
1502 03
ab € 0,87*
Zubehör
Schurter
4840.2200
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.