Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 4,7uH; lBetrieb: 2A; 105mΩ; ±20%; Isat: 2,4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 4,7uH; lBetrieb: 2A; 105mΩ; ±20%; Isat: 2,4A
Drossel: Draht; SMD; 4,7uH; lBetrieb: 2A; 105mΩ; ±20%; Isat: 2,4A
Artikel-Nr.:
     2805-HPI0420-4R7
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     HPI0420-4R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,105Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 4x4x1,8mm
Äußere Abmessungen: 4x4,3x1,8mm
Betriebsstrom: 2A
Induktivität: 4,7µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 2,4A
Drosselnanwendung: DC/AC Wandler;Solarwechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,737*
€ 0,87703
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.