Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 6,8uH; lBetrieb: 2,3A; 115mΩ; ±20%; Isat: 2,8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 6,8uH; lBetrieb: 2,3A; 115mΩ; ±20%; Isat: 2,8A
Drossel: Draht; SMD; 6,8uH; lBetrieb: 2,3A; 115mΩ; ±20%; Isat: 2,8A
Artikel-Nr.:
     2805-HPI0620-6R8
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     HPI0620-6R8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 6,8µh
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,115Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 6,7x6,7x1,8mm
Äußere Abmessungen: 6,7x7,3x1,8mm
Betriebsstrom: 2,3A
Induktivität: 6,8µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 2,8A
Drosselnanwendung: DC/AC Wandler;Solarwechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,139*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.