Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 4,7uH; lBetrieb: 3,5A; 60mΩ; ±20%; Isat: 4,3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 4,7uH; lBetrieb: 3,5A; 60mΩ; ±20%; Isat: 4,3A
Drossel: Draht; SMD; 4,7uH; lBetrieb: 3,5A; 60mΩ; ±20%; Isat: 4,3A
Artikel-Nr.:
     2805-HPI0624-4R7
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     HPI0624-4R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 4,7µh
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 60mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 6,7x6,7x2,2mm
Äußere Abmessungen: 6,7x7,3x2,2mm
Betriebsstrom: 3,5A
Induktivität: 4,7µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 4,3A
Drosselnanwendung: DC/AC Wandler;Solarwechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,139*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,719*
€ 0,85561
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.