Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 22uH; lBetrieb: 2,3A; 150mΩ; ±20%; Isat: 2,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 22uH; lBetrieb: 2,3A; 150mΩ; ±20%; Isat: 2,5A
Drossel: Draht; SMD; 22uH; lBetrieb: 2,3A; 150mΩ; ±20%; Isat: 2,5A
Artikel-Nr.:
     2805-HPI0630-220
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     HPI0630-220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,15Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 6,7x6,7x2,8mm
Äußere Abmessungen: 6,7x7,3x2,8mm
Betriebsstrom: 2,3A
Induktivität: 22µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 2,5A
Drosselnanwendung: DC/AC Wandler;Solarwechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,128*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,701*
€ 0,83419
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.