Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 560nH; lBetrieb: 15,5A; 4,1mΩ; ±20%; Isat: 16,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 560nH; lBetrieb: 15,5A; 4,1mΩ; ±20%; Isat: 16,5A
Drossel: Draht; SMD; 560nH; lBetrieb: 15,5A; 4,1mΩ; ±20%; Isat: 16,5A
Artikel-Nr.:
     2805-HPI0630-R56
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     HPI0630-R56
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 4,1mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 6,7x6,7x2,8mm
Äußere Abmessungen: 6,7x7,3x2,8mm
Betriebsstrom: 15,5A
Induktivität: 0,56µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 16,5A
Drosselnanwendung: DC/AC Wandler;Solarwechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0933*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,5576*
€ 0,66354
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3389*
€ 0,40329
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.