Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 680nH; lBetrieb: 12A; 5mΩ; ±20%; Isat: 15,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 680nH; lBetrieb: 12A; 5mΩ; ±20%; Isat: 15,5A
Drossel: Draht; SMD; 680nH; lBetrieb: 12A; 5mΩ; ±20%; Isat: 15,5A
Artikel-Nr.:
     2805-HPI0630-R68
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     HPI0630-R68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 5mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 6,7x6,7x2,8mm
Äußere Abmessungen: 6,7x7,3x2,8mm
Betriebsstrom: 12A
Induktivität: 0,68µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 15,5A
Drosselnanwendung: DC/AC Wandler;Solarwechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,103*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,633*
€ 0,75327
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.