Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 8,2uH; lBetrieb: 6A; 25mΩ; ±20%; Isat: 6,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 8,2uH; lBetrieb: 6A; 25mΩ; ±20%; Isat: 6,5A
Drossel: Draht; SMD; 8,2uH; lBetrieb: 6A; 25mΩ; ±20%; Isat: 6,5A
Artikel-Nr.:
     2805-HPI1040-8R2
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     HPI1040-8R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 25mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 10x10x3,8mm
Äußere Abmessungen: 10x10,8x3,8mm
Betriebsstrom: 6A
Induktivität: 8,2µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 6,5A
Drosselnanwendung: DC/AC Wandler;Solarwechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.