Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 680nH; lBetrieb: 25A; 1,4mΩ; ±20%; Isat: 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 680nH; lBetrieb: 25A; 1,4mΩ; ±20%; Isat: 30A
Drossel: Draht; SMD; 680nH; lBetrieb: 25A; 1,4mΩ; ±20%; Isat: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-HPI1250-R68
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     HPI1250-R68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 1,4mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 12,6x12,6x4,8mm
Äußere Abmessungen: 12,6x13,8x4,8mm
Betriebsstrom: 25A
Induktivität: 0,68µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 30A
Drosselnanwendung: DC/AC Wandler;Solarwechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.