Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 820nH; lBetrieb: 23,5A; 1,6mΩ; ±20%; Isat: 29A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 820nH; lBetrieb: 23,5A; 1,6mΩ; ±20%; Isat: 29A
Drossel: Draht; SMD; 820nH; lBetrieb: 23,5A; 1,6mΩ; ±20%; Isat: 29A
Artikel-Nr.:
     2805-HPI1250-R82
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     HPI1250-R82
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 1,6mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 12,6x12,6x4,8mm
Äußere Abmessungen: 12,6x13,8x4,8mm
Betriebsstrom: 23,5A
Induktivität: 0,82µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 29A
Drosselnanwendung: DC/AC Wandler;Solarwechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.