Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; HRN-54; SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; HRN-54; SPDT
Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; HRN-54; SPDT
Artikel-Nr.:
     2805-HRN-54N
Hersteller:
     ELKO EP
Herst.-Nr.:
     HRN-54N
EAN/GTIN:
     8595188137218
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Hersteller: ELKO EP
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...55°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 17,6x90x64mm
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Phasenausfall;zu geringe Spannung;Phasenasymmetrie;Spannungsanstieg
Bereich der kontrollierten Größe: 3x 300V AC...500V AC;3x 172V AC...287V AC
Verzögerung der Kontaktwirkung: 0,1...10s
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 400V AC
Herstellerserie: HRN-54
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ELKO EP:
ELKO EP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.