Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷15psi; absolut; OUT: I2C; THT; DIP; -20÷85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷15psi; absolut; OUT: I2C; THT; DIP; -20÷85°C
Sensor: Drücke; 0÷15psi; absolut; OUT: I2C; THT; DIP; -20÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-HSCDANN015PA2A5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCDANN015PA2A5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,75...5,25V DC
Reaktions-Art: absolut
Ausgangskonfiguration: I2C
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: 0...15psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3.104,95*
€ 3.191,88*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 3.447,22*
€ 3.523,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3.523,45*
€ 4.192,9055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.471,30*
€ 4.130,847
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.453,91*
€ 4.110,1529
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.447,22*
€ 4.102,1918
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 68,9444* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 7.046,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.