Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷30psi; absolut; OUT: analog; THT; DIP; -20÷85°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷30psi; absolut; OUT: analog; THT; DIP; -20÷85°C
Sensor: Drücke; 0÷30psi; absolut; OUT: analog; THT; DIP; -20÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-HSCDANT030PAAA3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCDANT030PAAA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3...3,6V DC
Reaktions-Art: absolut
Ausgangskonfiguration: analog
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Druckmessbereich: 0...30psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.248,57*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 44,9714* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2.334,26*
€ 2.777,7694
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2.316,64*
€ 2.756,8016
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.269,43*
€ 2.700,6217
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2.248,57*
€ 2.675,7983
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.