Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -2,5÷2,5mbar; differenziell; OUT: I2C; THT; DIP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HSCDLNN2.5MD2A3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCDLNN2.5MD2A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3,27...3,33V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: I2C
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: -2,5...2,5mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.286,85*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 105,737* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 5.397,69*
€ 6.423,2511
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5.375,10*
€ 6.396,369
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.297,10*
€ 6.303,549
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5.286,85*
€ 6.291,3515
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.