Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷6mbar; Muster; OUT: SPI; THT; DIP; -20÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷6mbar; Muster; OUT: SPI; THT; DIP; -20÷85°C
Sensor: Drücke; 0÷6mbar; Muster; OUT: SPI; THT; DIP; -20÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-HSCDRRD006MGSA3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCDRRD006MGSA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3,27...3,33V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: SPI
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: 0...6mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 29,54*
€ 51,10*
50
Frei Haus
ab € 55,24*
€ 66,45*
2 Tage
39
1
€ 14,99*
ab € 43,69*
€ 77,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.