Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷1bar; absolut; OUT: analog; SMT; -20÷85°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷1bar; absolut; OUT: analog; SMT; -20÷85°C
Sensor: Drücke; 0÷1bar; absolut; OUT: analog; SMT; -20÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-HSCMAND001BAAA3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCMAND001BAAA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3...3,6V DC
Reaktions-Art: absolut
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: 0...1bar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.170,17*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 43,4034* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2.253,87*
€ 2.682,1053
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2.236,82*
€ 2.661,8158
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.190,79*
€ 2.607,0401
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2.170,28*
€ 2.582,6332
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2.170,17*
€ 2.582,5023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.