Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷100psi; Muster; OUT: I2C; SMT; -20÷85°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷100psi; Muster; OUT: I2C; SMT; -20÷85°C
Sensor: Drücke; 0÷100psi; Muster; OUT: I2C; SMT; -20÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-HSCMANT100PG2A5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCMANT100PG2A5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Versorgungsspannung: 5V DC;4,75...5,25V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: I2C
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: 0...100psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.293,57*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 45,8714* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2.376,38*
€ 2.827,8922
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2.359,26*
€ 2.807,5194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.313,64*
€ 2.753,2316
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2.293,57*
€ 2.729,3483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.