Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷100psi; absolut; OUT: SPI; SMT; -20÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HSCMRNN100PASA3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCMRNN100PASA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3...3,6V DC
Einheitspreis: Nein
Reaktions-Art: absolut
Ausgangskonfiguration: SPI
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: 0...100psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,44*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.