Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷100mbar; Muster; OUT: I2C; SMT; -20÷85°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HSCMRNT100MG2A3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCMRNT100MG2A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3...3,6V DC
Einheitspreis: Nein
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: I2C
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: 0...0,1bar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.490,06*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 69,8012* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3.588,72*
€ 4.270,5768
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3.571,76*
€ 4.250,3944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.509,68*
€ 4.176,5192
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3.490,06*
€ 4.153,1714
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.