Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -5÷5mbar; differenziell; OUT: analog; SMT; -20÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; -5÷5mbar; differenziell; OUT: analog; SMT; -20÷85°C
Sensor: Drücke; -5÷5mbar; differenziell; OUT: analog; SMT; -20÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-HSCMRRD002NDAA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCMRRD002NDAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Versorgungsspannung: 5V DC;4,95...5,05V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: -5...5mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 16,74*
€ 28,48*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 29,20*
€ 53,90*
50
Frei Haus
ab € 62,23*
€ 66,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.