Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷6mbar; Muster; OUT: I2C; SMT; -20÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷6mbar; Muster; OUT: I2C; SMT; -20÷85°C
Sensor: Drücke; 0÷6mbar; Muster; OUT: I2C; SMT; -20÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-HSCMRRD006MG2A3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCMRRD006MG2A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3,27...3,33V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: I2C
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: 0...6mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 29,71*
€ 51,13*
2 Tage
46
1
€ 14,99*
ab € 37,05*
€ 53,02*
50
Frei Haus
ab € 57,64*
€ 64,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.