Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷6mbar; Muster; OUT: analog; SMT; -20÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷6mbar; Muster; OUT: analog; SMT; -20÷85°C
Sensor: Drücke; 0÷6mbar; Muster; OUT: analog; SMT; -20÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-HSCMRRD006MGAA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCMRRD006MGAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Versorgungsspannung: 5V DC;4,95...5,05V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: 0...6mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 29,48*
€ 50,87*
50
Frei Haus
ab € 62,28*
€ 69,04*
2 Tage
34
1
€ 14,99*
ab € 56,22*
€ 81,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.