Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷6mbar; Muster; OUT: analog; THT; SIP; -20÷85°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HSCSRRN006MGAA3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCSRRN006MGAA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: SIP
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3,27...3,33V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: 0...6mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.286,85*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 105,737* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 5.400,08*
€ 6.426,0952
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5.367,92*
€ 6.387,8248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.293,48*
€ 6.299,2412
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5.286,85*
€ 6.291,3515
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.