Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; Phillips,flach,Torx®; 18Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set: Schraubendreher; Phillips,flach,Torx®; 18Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-HT1S098
Hersteller:
     HÖGERT TECHNIK
Herst.-Nr.:
     HT1S098
EAN/GTIN:
     5901867136145
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Hersteller: HÖGERT TECHNIK
Setinhalt: Schraubendreher;Präzisionsschraubendreher
Eigenschaften der Schraubendreher: magnetisch
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Einheitspreis: Nein
Anzahl im Set/Package: 18Stk.
#Werbeaktionen: hogert_202406_lp
Ausführung der Lötspitze: Phillips;Torx®;flach
Bit-Größe: PH1;PH2;PH3;TX10;PH0;TX05;TX06;TX08;TX07;TX09;PH00;SL 5;SL 6;SL 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,36*
€ 40,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,07*
€ 40,54
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,33*
€ 37,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,93*
€ 35,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,25*
€ 34,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,27*
€ 33,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,58*
€ 28,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.