Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; Pozidriv®; PZ0; 60mm; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; isoliert; Pozidriv®; PZ0; 60mm; 1kVAC
Artikel-Nr.:
     2805-HT1S940
Hersteller:
     HÖGERT TECHNIK
Herst.-Nr.:
     HT1S940
EAN/GTIN:
     5901867179326
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
Hersteller: HÖGERT TECHNIK
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Material: legierter Stahl
Entspricht Norm: VDE;EN 60900
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Länge der Spitze: 60mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;ergonomischer Griff
Werkzeuganwendung: für Elektriker
Ausführung der Lötspitze: Pozidriv®
Bit-Größe: PZ0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.