Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; slim; isoliert; SL/PH2; 100mm; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; slim; isoliert; SL/PH2; 100mm; 1kVAC
Artikel-Nr.:
     2805-HT1S974
Hersteller:
     HÖGERT TECHNIK
Herst.-Nr.:
     HT1S974
EAN/GTIN:
     5901867199454
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
Hersteller: HÖGERT TECHNIK
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Material: Chrom-Molybdän-Stahl
Entspricht Norm: VDE;EN 60900
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Länge der Spitze: 100mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;ergonomischer Griff
Werkzeuganwendung: für Elektriker
Einheitspreis: Nein
Ausführung: slim
#Werbeaktionen: hogert_202406_lp
Ausführung der Lötspitze: PlusMinus-Kreuzschlitz-Bits vom Typ PH
Bit-Größe: SL/PH2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.