Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; L: 250mm; Thk: 1mm; rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschere; L: 250mm; Thk: 1mm; rechts
Artikel-Nr.:
     2805-HT3B508
Hersteller:
     HÖGERT TECHNIK
Herst.-Nr.:
     HT3B508
EAN/GTIN:
     5901867166128
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere
Hersteller: HÖGERT TECHNIK
Länge: 0,25m
Entspricht Norm: DIN 6438
Stärke: 1mm
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Einheitspreis: Nein
Ausführung: rechts
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden von Stahl-, Kupfer und Aluminiumblech
#Werbeaktionen: hogert_202406_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.