Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge; 111mm; Bimetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge; 111mm; Bimetall
Artikel-Nr.:
     2805-HT6D450
Hersteller:
     HÖGERT TECHNIK
Herst.-Nr.:
     HT6D450
EAN/GTIN:
     5901867165701
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hss 111mm
lochsäge
Hersteller: HÖGERT TECHNIK
Material: Bimetall
Durchmesser: 111mm
Werkzeuganwendung: Kunststoff;Stahl;Holz;Aluminium;Gusseisen;Edelstahl
Kerbentiefe: 38mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.