Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge; 127mm; Bimetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge; 127mm; Bimetall
Artikel-Nr.:
     2805-HT6D453
Hersteller:
     HÖGERT TECHNIK
Herst.-Nr.:
     HT6D453
EAN/GTIN:
     5901867165732
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
Hersteller: HÖGERT TECHNIK
Material: Bimetall
Durchmesser: 127mm
Werkzeuganwendung: Kunststoff;Stahl;Holz;Aluminium;Gusseisen;Edelstahl
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: hogert_202406_lp
Kerbentiefe: 38mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Lochsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.