Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Metall; Ø: 10mm; L: 87mm; L. ges: 133mm; legierter Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bohrer; für Metall; Ø: 10mm; L: 87mm; L. ges: 133mm; legierter Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-HT6D892
Hersteller:
     HÖGERT TECHNIK
Herst.-Nr.:
     HT6D892
EAN/GTIN:
     5902801032363
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Hersteller: HÖGERT TECHNIK
Material: legierter Stahl
Länge: 87mm
Entspricht Norm: DIN 338
Gesamtlänge: 133mm
Werkzeuganwendung: Kunststoff;Metall;Gusseisen
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Bohrerdurchmesser: 10mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Metall
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 10mm, din 338
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,26*
€ 18,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,92*
€ 17,75
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,24*
€ 16,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,83*
€ 16,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.