Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hub USB; USB A-Buchse x3; USB 2.0; PnP; schwarz; Portanzahl: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hub USB; USB A-Buchse x3; USB 2.0; PnP; schwarz; Portanzahl: 3
Hub USB; USB A-Buchse x3; USB 2.0; PnP; schwarz; Portanzahl: 3
Artikel-Nr.:
     2805-HUB02
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Hub
usb einbaubuchse 2.0
Hersteller: Goobay
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Art: USB A-Buchse x3
Durchmesser: 60mm
Setinhalt: hub USB
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 0,48Gbps
Eigenschaften des Computerzubehörs: PnP
Computer Zubehör-Typ: hub USB
Ausführung: USB 2.0
Portanzahl: 3
Software: kompatibel mit IOS;kompatibel mit Windows 2000;kompatibel mit Windows Me;kompatibel mit Windows NT;kompatibel mit Windows 98;kompatibel mit Windows 95;kompatibel mit Linux
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, goobay usb hubs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.