Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzenschelle; Messing vernickelt; L. Gewinde: 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkbolzenschelle; Messing vernickelt; L. Gewinde: 6mm
Gelenkbolzenschelle; Messing vernickelt; L. Gewinde: 6mm
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1143090001
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.143.0900.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
gelenkbolzenschellen hummel
Hersteller: HUMMEL
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Gewindelänge: 6mm
Stopfbuchsengewinde: PG9
Kabel Zubehör-Typ: gelenkbolzenschelle
Leitungsaußendurchmesser: 6,5...10mm
Gewinde-Art: PG
Weitere Suchbegriffe: gelenkbolzen schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.