Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzenschelle; Messing vernickelt; L. Gewinde: 6,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkbolzenschelle; Messing vernickelt; L. Gewinde: 6,5mm
Gelenkbolzenschelle; Messing vernickelt; L. Gewinde: 6,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1143160001
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.143.1600.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
gelenkbolzenschellen hummel
Hersteller: HUMMEL
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Gewindelänge: 6,5mm
Stopfbuchsengewinde: PG16
Kabel Zubehör-Typ: gelenkbolzenschelle
Leitungsaußendurchmesser: 8,5...16mm
Gewinde-Art: PG
Weitere Suchbegriffe: gelenkbolzen schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.