Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzenschelle; Messing vernickelt; L. Gewinde: 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkbolzenschelle; Messing vernickelt; L. Gewinde: 6mm
Gelenkbolzenschelle; Messing vernickelt; L. Gewinde: 6mm
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1143160050
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.143.1600.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
gelenkbolzenschellen hummel
Hersteller: HUMMEL
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Gewindelänge: 6mm
Stopfbuchsengewinde: M16
Kabel Zubehör-Typ: gelenkbolzenschelle
Leitungsaußendurchmesser: 7...10mm
Gewinde-Art: metrisch
Gewindesteigung: 1,5
Weitere Suchbegriffe: gelenkbolzen schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.