Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzenschelle; Messing vernickelt; L. Gewinde: 6,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkbolzenschelle; Messing vernickelt; L. Gewinde: 6,5mm
Gelenkbolzenschelle; Messing vernickelt; L. Gewinde: 6,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1143200050
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.143.2000.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
gelenkbolzenschellen hummel
Hersteller: HUMMEL
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Gewindelänge: 6,5mm
Stopfbuchsengewinde: M20
Kabel Zubehör-Typ: gelenkbolzenschelle
Leitungsaußendurchmesser: 10...14mm
Gewinde-Art: metrisch
Gewindesteigung: 1,5
Weitere Suchbegriffe: gelenkbolzen schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.