Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungsdeckel; Mat: Messing vernickelt,Polyamid; 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlüftungsdeckel; Mat: Messing vernickelt,Polyamid; 20mm
Entlüftungsdeckel; Mat: Messing vernickelt,Polyamid; 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-2537120001
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     2 537 1200 01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
Pneumatikventilbetätigung
Ventilbetätigung Pneumatik
Hersteller: HUMMEL
Gehäuse-Material: Polyamid;Messing vernickelt
Höhe: 20mm
Anwendung: für Heizkörper
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Entlüftungsdeckel
Außerngewinde: G 1/2"
Weitere Suchbegriffe: entlüftungsventil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,91*
€ 1,45*
4 Tage
64
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 1,48*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,41*
€ 3,88*
6 Tage
4
€ 6,95*
ab € 3,86*
€ 5,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.