Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; lösbar; L: 125mm; W: 7,6mm; Polyamid; 215,6N; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; lösbar; L: 125mm; W: 7,6mm; Polyamid; 215,6N; schwarz
Kabelbinder; lösbar; L: 125mm; W: 7,6mm; Polyamid; 215,6N; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-HV-125
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     HV125BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: schwarz
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 125mm
Breite der Kabelbinder: 7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 30mm
Festigkeit der Kabelbinder: 215,6N
Ausführung: lösbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,057* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.