Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; lösbar; L: 200mm; W: 7,6mm; Polyamid; 215,6N; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; lösbar; L: 200mm; W: 7,6mm; Polyamid; 215,6N; schwarz
Kabelbinder; lösbar; L: 200mm; W: 7,6mm; Polyamid; 215,6N; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-HV-200
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     HV200BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: schwarz
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,2m
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 50mm
Festigkeit der Kabelbinder: 215,6N
Ausführung: lösbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.