Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle; ØÖffn.Mont: 9mm; ØÖffn: 5,5mm; PVC; grau; L: 35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Knickschutztülle grau
Knickschutztülle grau
Knickschutztülle grau
Artikel-Nr.:
     2805-HV2101-GY
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     632-01017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 9mm
Betriebstemperatur: -30...60°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: PVC
Durchmesser der Öffnung: 5,5mm
Länge: 35mm
Korpusfarbe: grau
Kabel Zubehör-Typ: Knickschutztülle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 110,22*
€ 123,40*
21 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 113,76*
€ 126,79*
1
Frei Haus
ab € 110,46*
€ 135,96*
19 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 133,62*
€ 148,54*
Lager 2805
30
€ 6,90*
ab € 114,03*
€ 151,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Packungen
€ 151,70*
€ 180,523
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 138,22*
€ 164,4818
pro Packung
ab 450 Packungen
€ 125,86*
€ 149,7734
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,03*
€ 135,6957
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11403* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Packungen
Mindestbestellmenge: 30 Packungen ( entspricht € 4.551,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.