Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle grau 632-01017(1000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Knickschutztülle grau
Knickschutztülle grau
Knickschutztülle grau
Artikel-Nr.:
     3517A-45898097
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     632-01017
EAN/GTIN:
     4031026185989
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Knickschutz (Netzwerktechnik)

Knickschutztülle grau 632-01017(1000)

Führen von Kabeln ohne Knicke und Brüche. Hohe Zugentlastung. Flexibel und leicht zu verarbeiten. Sehr gut beständig gegen Chemikalien, Umwelteinflüsse und Alterung. U. a. an Gehäuseausgängen als mechanischer Schutz von Kabeln und Leitungen anwendbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5,5..6,5 mm
Bohrungsdurchmesser:
7 mm
Gesamtlänge:
35 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 110,22*
€ 123,40*
21 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 113,76*
€ 126,79*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 110,46*
€ 135,96*
19 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 133,62*
€ 148,54*
30
€ 6,90*
ab € 114,03*
€ 151,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,96*
€ 161,7924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,15*
€ 160,8285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,91*
€ 151,0229
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,86*
€ 146,2034
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,46*
€ 131,4474
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11046* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.