Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung; Kat: 5; mit Schutzkappe; System: 8p8c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit IAEBHC5E Drahtverbinder RJ-45 Schwarz
Panduit IAEBHC5E Drahtverbinder RJ-45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-IAEBHC5E
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     IAEBHC5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Hersteller: PANDUIT
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: mit Schutzkappe
Kategorie Ethernet: Cat 5
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Buchse
Mechanische Montage: für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.