Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzise Ölkanne; Ø: 0,2mm; L: 68mm; Polyamid; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzise Ölkanne; Ø: 0,2mm; L: 68mm; Polyamid; ESD
Präzise Ölkanne; Ø: 0,2mm; L: 68mm; Polyamid; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-IDL-BLACKESD
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     BLACKESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Essig-Flasche
Essigflasche
Öl-Flasche
Hersteller: IDEAL-TEK
Farbe: schwarz
Material: Polyamid
Durchmesser: 0,2mm
Länge: 68mm
Werkzeug-Typ: präzise Ölkanne
Ausführung: ESD
Weitere Suchbegriffe: Ölflasche, Ölspender, Ölkanne, essig flasche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,23*
€ 4,16*
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 4,53*
€ 5,95*
ab € 2,55*
€ 4,56*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 6,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.