Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: Reinigungsstäbchen; 25Stk; L: 70mm; Ø: 1mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-IDL-IT01401/25
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     IT01401/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötspitzen-Reiniger
Lötspitzenreiniger
Reinigungs-Stäbchen
Reinigungsstäbchen
Hersteller: IDEAL-TEK
Durchmesser: 1mm
Länge: 70mm
Werkzeug-Typ: Reinigungsstäbchen
Material des Handgriffs: PVC
Werkzeuganwendung: cleanroom;für Lichtwellenleiter
Material des Endstücks: PVAC
Anzahl im Set/Package: 25Stk.
Eigenschaften der Werkzeuge: Gelspitze
Cleanroom-Klassifizierung: ISO 4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 27,10*
€ 39,65*
€ 6,90*
ab € 33,50*
€ 48,92*
€ 14,90*
ab € 30,73*
€ 51,22*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 34,84*
€ 52,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,69*
€ 62,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,59*
€ 61,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,06*
€ 56,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,53*
€ 51,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,26*
€ 51,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,84*
€ 41,46
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,3936* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.