Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek Reinigungsstäbchen, Packung, 25 Stück, IT01401/25


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ideal-tek Reinigungsstäbchen, Packung, 25 Stück, IT01401/25
ideal-tek Reinigungsstäbchen, Packung, 25 Stück, IT01401/25
Artikel-Nr.:
     4502-10L799
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     IT01401/25
EAN/GTIN:
     7640144716271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötspitzen-Reiniger
Lötspitzenreiniger
Reinigungs-Stäbchen
Reinigungsstäbchen
Klebrige Tupfer, 1mm-Kopf / 25 Tupfer ESD-sicher
Weitere Informationen:
Anwendung:
Entfernen von Partikeln aus schwer zugänglichen Bereichen
Ausführung:
Reinigungsstäbchen
Behälter:
Packung
Inhalt:
25 Stück
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.12 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reinigungstips, Tastaturtupfer, Reinraumtupfer, reinigungs stäbchen, Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungshilfsmittel, Cleaning Swab
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 27,10*
€ 39,65*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 33,50*
€ 48,92*
€ 14,90*
ab € 30,73*
€ 51,22*
€ 6,90*
ab € 34,84*
€ 52,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,92*
€ 58,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,67*
€ 56,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,76*
€ 50,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,11*
€ 50,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,60*
€ 49,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,50*
€ 39,87
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.