Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: Reinigungsstäbchen; 70mm; 75Stk.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Ideal-tek IT0140123/75 Wattestäbchen 75 Stück(e)
Ideal-tek IT0140123/75 Wattestäbchen 75 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2805-IDL-IT0140123/75
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     IT0140123/75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötspitzen-Reiniger
Lötspitzenreiniger
Reinigungs-Stäbchen
Reinigungsstäbchen
Hersteller: IDEAL-TEK
Länge: 70mm
Werkzeug-Typ: Reinigungsstäbchen
Material des Handgriffs: PVC
Werkzeuganwendung: cleanroom;für Lichtwellenleiter
Material des Endstücks: PVAC
Anzahl im Set/Package: 75Stk.
Eigenschaften der Werkzeuge: Gelspitze
Cleanroom-Klassifizierung: ISO 4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 71,21*
€ 92,09*
€ 8,95*
ab € 70,31*
€ 93,66*
Frei Haus
ab € 72,08*
€ 99,68*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 77,36*
€ 105,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 105,17*
€ 125,15
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 103,69*
€ 123,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 95,25*
€ 113,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 94,00*
€ 111,86
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 77,36*
€ 92,06
pro Satz
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
IT01401/10
ab € 17,49*
Zubehör
Idealtek
IT01402/25
ab € 31,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.