Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1uH; 17,5A; 3,7mΩ; ±20%; 10,3x10,3x4mm; IHLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 1uH; 17,5A; 3,7mΩ; ±20%; 10,3x10,3x4mm; IHLP
Drossel: Draht; SMD; 1uH; 17,5A; 3,7mΩ; ±20%; 10,3x10,3x4mm; IHLP
Artikel-Nr.:
     2805-IHLP4040DZER1R0M01
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP4040DZER1R0M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 3,7mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 10,3x10,3x4mm
Betriebsstrom: 17,5A
Induktivität: 1µH
Drossel-Typ: Draht
Eigenschaften der Drosseln: Hochstrom;sehr niedriges Niveau des akkustischen Geräusches;abgeschirmt;niedriger DCR/uH Wert
Herstellerserie: IHLP
Weitere Suchbegriffe: smd drossel 1µh, smd drossel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 1,13*
1 Tag
325
1
€ 14,99*
ab € 0,578*
€ 2,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 565,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
MPX1D1040L1R0
ab € 0,77*
Ähnlich
Panasonic
ETQP5M1R0YLC
ab € 0,744*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.